MERSEN FERRAZ OTM4 Hızlı Hareketli Cüce Sigorta, 250V, 4A, 1 Kutuplu
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Oyunculuk Cüce Fuse |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
Amper | 4A |
gövde Malzemesi | kâğıt |
Current Rating | 4A |
Çap | 0.41 " |
çerçeve Tipi | OTM |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 1.5 " |
Montaj | Klips |
Kutup sayısı | 1 |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gerilim | 250V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.81 |
Gemi genişliği (cm) | 1.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00