MERSEN FERRAZ PCT1-S PC Montajlı Sigorta, Zaman Gecikmeli, 500V, 1A
Öğe: CH6AZA
Modeli: PCT1-S
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Zaman Gecikmeli Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 500V |
gövde Malzemesi | GMG |
Current Rating | 1A |
Çap | 0.41 " |
Sigorta Sınıfı | cüce |
uzunluk | 2.38 " |
Montaj | PC Bağlantısı |
hız | Zaman gecikmesi |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.27 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00