MERSEN FERRAZ RF100 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 250V, 100A, H Sınıfı
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 250V |
gövde Malzemesi | FWGE |
Current Rating | 100A |
Çap | 1.06 " |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 5.88 " |
Montaj | Klips |
hız | Hızlı Oyunculuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.94 |
Gemi genişliği (cm) | 2.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00