MERSEN FERRAZ RLS20 Sigorta, Hızlı Hareket Eden, 600V, 20A, H Sınıfı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
Current Rating | 20A |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Sigorta Sınıfı | H sınıfı |
uzunluk | 5.31 " |
hız | Hızlı Oyunculuk |
genişlik | 0.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 0.25 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00