Mersen Ferraz Stp600ypvm | Aşırı Gerilim Bastırıcı Takılabilir 3p Tip 4 | 19d577 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Aşırı Gerilim Bastırıcı Takılabilir 3p Tip 4 | AA8MPZ19D577

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Aşırı Gerilim Bastırıcı Geçmeli 3p Tip 4

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8MPZ Modeli: STP600YPVMÇapraz Referans: 19D577

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€406.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma bastırıcı
derinlik2-4 / 5 "
Muhafaza MalzemesiPolietelen Terftalat
Muhafaza TipiIP20
Filtre tipiFiltresiz
IP Rating20
uzunluk4"
Konum Türü4 yazın
MalzemePET (Polietelen Terftalat)
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi750
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı40kA
Koruma Modları+/- ila +/-, +/- PE
Montaj StiliDIN-Ray
Nominal Deşarj Akımı20kA
Kutup sayısı3
FazPV-Y
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipGeçmeli
Gerilim600DC
Gerilim Koruma Derecesi2400V
genişlik2"
Tel Ölçer6 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ STP600YPVM Aşırı Gerilim Bastırıcı Geçmeli 3p Tip 4
€406.55 / Adet