Mersen Ferraz Stxt04s1004xa | Aşırı Gerilim Koruyucu 3p 20ka Tip1 | 19d583 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Aşırı Gerilim Koruyucu 3p 20ka Type1 | AA8MQA 19D583

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Aşırı Gerilim Koruyucu 3p 20ka Tip1

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8MQA Modeli: STXT04S1004XAÇapraz Referans: 19D583
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
€2,582.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgalanma Koruma Cihazı
derinlik4"
Muhafaza TipiNEMA 4X
Filtre tipiSüzme
uzunluk6"
Konum Türü1 yazın
Maks. Alan sayısı Devam Eden Çalışma Gerilimi320V
Maks. Alan sayısı Mod Başına Dalgalanma Akımı50kA
Maks. Alan sayısı Faz Başına Dalgalanma Akımı100kA
Koruma ModlarıLL, LG, LN, NG
Montaj Stilivida
Gürültü Azaltma Derecesi NRR-50db, 10kHz'den 100MHz'e
Nominal Deşarj Akımı20kA
Kutup sayısı3
Tel Sayısı4
Faz3S
Kısa Devre Akımı Değeri200kA
TipDalgalanma Tuzağı
Gerilim277/480
Gerilim Koruma DerecesiLN 1200V, LG 1200V, NG 1200V, LL 2000V
genişlik7.5 "
Tel4
Tel Ölçer8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MERSEN FERRAZ STXT04S1004XA Aşırı Gerilim Koruyucu 3p 20ka Tip1
€2,582.33 / Adet