MERSEN FERRAZ STZ240S10B1 Aşırı Gerilim Koruma Cihazı, Tip 1, 240/120V, 100kA
Madde: CH6BYM
Modeli: STZ240S10B1
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgalanma Koruma Cihazı |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 6.29 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
uzunluk | 13.52 " |
genişlik | 12.98 " |
Model | Yükseklik | Gövde Malzemesi | + | uzunluk | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 1.85 " | 1 Pole | 0.69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SP07U275 | 1.77 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 1.85 " | 1 Pole | 0.69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SP07U320 | 1.77 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 1.85 " | 1 Pole | 0.69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SP07U420 | 1.77 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 1.85 " | 1 Pole | 0.69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
SP07U550 | 1.77 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 1.85 " | 1 Pole | 0.69 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
ST1000PV | 2.7 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 3.58 " | 3 Pole | 2.1 " | €344.11 | |
ST1000PVM | 2.7 " | Polietelen Terftalat | Dalgalanma Koruma Cihazı | 3.58 " | 3 Pole | 2.1 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00