MERSEN FERRAZ USGCC3N Sigorta Yuvası, CC Sınıfı, 600V, 30A, 3 Kutuplu
Madde: CH6CLC
Modeli: USGCC3N
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sigorta Tutacağı |
AC Voltaj Derecesi | 600V |
gövde Malzemesi | GFPC |
Current Rating | 30A |
Sigorta Sınıfı | CC Sınıfı |
Yükseklik | 2.17 " |
uzunluk | 4.13 " |
Maks. Sigorta Değeri | 30A |
Kutup sayısı | 3 Pole |
genişlik | 2.04 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.23 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00