METALPRO MP4110 Fren 8 In
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Metal Fren |
Kesme Kapasitesi | 1 / 4 " |
Kesme genişliği | 8 In. |
işlev | Bükümler ve Şekiller Sac Levha |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32 |
Gemi genişliği (cm) | 14.22 |
HS kodu | 8466948585 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00