METALPRO MP4500FS Metal İşçisi 45 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Demir İşçisi |
Amper | 15 |
Yükseklik | 55.25 " |
Hz | 60 |
uzunluk | 37 " |
Motor gücü | 1.5 |
Yağ kapasitesi | 1.5 Gal. |
Faz | 1 |
hız | 8 Vuruş / Dakika |
Boğaz Derinliği | 3-3 / 4 " |
Gerilim | 115 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 243 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8462410080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | uzunluk | Motor gücü | Yağ kapasitesi | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4000 | 10 | 30 " | 3/4 | 1.0 gal. | 6 Vuruş / Dakika | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00