METALTECH I-BMSS Portatif İskele 72 D Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Portatif İskele |
Tekerlek Çapı | 6" |
Bitiş | Kırmızı Emaye |
Yükleme kapasitesi | 1500 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 12 ft. |
Genel Derinlik | 31 " |
Toplam yükseklik | 6 '3 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Platform Derinliği | 29 " |
Platform Yüksekliği | 6ft. |
Platform Genişliği | 74 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 74.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.7 |
Gemi genişliği (cm) | 87.81 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00