METALTECH M-MA7660LPS İskele Eklentisi 5-9/64 Ayak Boyu Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Eklentisi |
Bitiş | Mavi Toz Boya |
Yükleme kapasitesi | 690 lb |
Malzeme | Çelik, ahşap |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 6 '9 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 156.69 |
Gemi genişliği (cm) | 4.29 |
PLATFORM | Model | Bitiş | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
I-CISP | Sarı Emaye | 61 / 64 " | €223.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00