METALTECH M-MC48120 İskele Desteği 2 İnç Uzunluk Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İskele Desteği |
Bitiş | Galvanize |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 48 " |
Uzunluk | 2" |
toplam Genişlik | 10ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.08 |
Gemi genişliği (cm) | 334.01 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00