SQUARE D Dağıtım Bloğu: 1 Kutuplu
stil | Model | derinlik | + | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | İkincil Bağlantı / Kutup | İkincil Tel Aralığı (AWG) | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9080LBA161104 | 1.53 " | Minyatür Dağıtım Bloğu | 2.29 " | 115 | 4 | 18 ila 10 AWG | 0.76 " | €42.29 | |
B | 9080LBA162104 | 1.78 " | Güç Dağıtım Bloğu | 2.88 " | 175 | 4 | 14 ila 4 AWG | 1.13 " | €46.94 | |
C | 9080LBA162101 | 1.78 " | Güç Dağıtım Bloğu | 2.88 " | 175 | 1 | 6 - 2/0 AWG | 1.13 " | €17.12 | |
D | 9080LBA163106 | 2.61 " | Güç Dağıtım Bloğu | 4" | 335 | 6 | 14 ila 2 AWG | 1.94 " | €93.74 | |
E | 9080LBC163206 | 2.61 " | Güç Dağıtım Bloğu | 4" | 350 | 6 | 14 ila 4 AWG | 1.94 " | €250.83 | |
F | 9080LBA165212 | 3.12 " | Güç Dağıtım Bloğu | 5.5 " | 760 | 12 | 14 ila 4 AWG | 3.17 " | €200.43 | |
G | 9080LBC165208 | 3.12 " | Güç Dağıtım Bloğu | 5.5 " | 760 | 8 | 6 - 2/0 AWG | 3.17 " | €421.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekli Kapaklı Kaplar
- Kaynak Önlükleri
- Havayla Çalışan Gres Tabancaları
- Çeşitli Çiviler
- Pencere Hayranları
- Çapalar
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Vinçler ve Arabalar
- Bronz
- HONEYWELL Düz Kollu Aktüatör Büyük Temel Snap Anahtarı
- APPROVED VENDOR Çatı Üstü Montaj Rayları
- ARLINGTON INDUSTRIES Boru Askıları, 2 Delikli
- APPLETON ELECTRIC Sıvı Sıkı Bağlayıcı, Dirsek
- BURNDY B Serisi Esnek Bakır Örgü
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 100 Mikron, Viton Conta
- ANVIL Standart Siyah Nipeller
- VESTIL TSCT Serisi Çok Katmanlı İstif Arabası Kutuları
- NIBCO Uzun Dönüşlü DWV Sokak Dirsekleri, PVC
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutu, MDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler