METALTECH M-MGR7 Korkuluk Rayı 6-53/64 Fit Uzunluk Çelik 100 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Bitiş | Galvanize |
Yükleme kapasitesi | 100 lb |
Malzeme | Çelik |
Taraf Sayısı | 0 |
Toplam yükseklik | 1" |
Uzunluk | 6 '10 " |
toplam Genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.28 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00