METRO 1472NK3 Tel Raf 14x72 inç Yeşil Epoksi Kaplama
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Yeşil |
derinlik | 14 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 36.2 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00