METRO 1472NW Tel Raf 14 x 72 inç Beyaz Epoksi - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Beyaz |
derinlik | 14 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 36.2 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Kapasite | Renk | derinlik | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836NBL | 800 lb | Siyah | 18 " | Paslanmaz çelik | 36 " | €385.56 | |
1848NBL | 800 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 48 " | €447.14 | |
1860NBL | 600 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 60 " | €522.11 | |
1872NBL | 600 lb | Siyah | 18 " | Çelik | 72 " | €589.08 | TEKLİF TALEBİ
|
2436NBL | 800 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 36 " | €473.92 | |
2448NBL | 800 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 48 " | €581.02 | |
2460NBL | 600 lb | Siyah | 24 " | Çelik | 60 " | €612.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00