METRO 1842NFS Düz Raf 18x42 inç Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otoklavlanabilir Raf |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 800 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 107.32 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00