METRO 2436FS Katı Raf 24x36 inç Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Raf |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 800 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.08 |
Gemi genişliği (cm) | 61.6 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00