METRO 2442LS Panjurlu Raf 24 x 42 inç Paslanmaz | AB6PWN 22A277

METRO 2442LS Panjurlu Raf 24 x 42 inç Paslanmaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6PWN Modeli: 2442LSÇapraz Referans: 22A277

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€498.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panjurlu Raf
Ayarlama TipiBölünmüş Kol
Kapasite800 lb
RenkGümüş
derinlik24 "
BitişDoğal (Madenden)
MalzemePaslanmaz çelik
genişlik42 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 9.68
Gemi yüksekliği (cm)4.78
Gemi uzunluğu (cm)107.32
Gemi genişliği (cm)61.6
HS kodu9403200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasitederinlikBitişMalzemegenişlikÜcret
METRO 1424LG Panjurlu Raf 14 x 24 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NPX 21Z615 1424LG800 lb14 "GalvanizeÇelik24 "€505.75
METRO 1430LG Panjurlu Raf 14 x 30 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NPY 21Z616 1430LG800 lb14 "GalvanizeÇelik30 "€537.04
METRO 1436LG Panjurlu Raf 14 x 36 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 lb14 "GalvanizeÇelik36 "€537.04
METRO 1442LG Panjurlu Raf 14 x 42 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NQA 21Z618 1442LG800 lb14 "GalvanizeÇelik42 "€583.98
METRO 1448LG Panjurlu Raf 14 x 48 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NQB 21Z619 1448LG800 lb14 "GalvanizeÇelik48 "€583.98
METRO 1460LG Panjurlu Raf 14 x 60 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NQC 21Z620 1460LG600 lb14 "GalvanizeÇelik60 "€633.50
METRO 1824LG Panjurlu Raf 18 x 24 Galvaniz - 4'lü Paket | AB6NQD 21Z621 1824LG800 lb18 "GalvanizeÇelik24 "€537.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 2442LS Panjurlu Raf 24 x 42 inç Paslanmaz
€498.02 / Adet