METRO 2448QW Tel Raf 24 x 48 Beyaz Epoksi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Raf Klipsi |
Kapasite | 300 lb |
Renk | Beyaz |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ayarlama Tipi | Kapasite | Renk | derinlik | Bitiş | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDM1436QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 14 " | krom | 36 " | €82.54 | |
HDM1448QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 14 " | krom | 48 " | €94.26 | |
HDM1836QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 18 " | krom | 36 " | €86.24 | |
HDM1848QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 18 " | krom | 48 " | €103.60 | |
HDM2136QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 21 " | krom | 36 " | €101.69 | |
HDM2148QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 21 " | krom | 48 " | €117.32 | |
HDM2436QC | Raf Klipsi | 250 lb | Gümüş | 24 " | krom | 36 " | €99.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00