Metro 2460n-dsg | Tel Raf 24 X 60 İnç Füme Cam - Pk4 | 21z439 | Raptor Supplies Türkiye
METRO 2460N-DSG Wire Shelf 24 x 60 inch Smoked Glass - Pack of 4 | AB6NGH 21Z439

METRO 2460N-DSG Tel Raf 24 x 60 inç Füme Cam - 4'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6NGH Modeli: 2460N-DSGÇapraz Referans: 21Z439

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€565.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Rafı
Ayarlama TipiBölünmüş Kol
Kapasite600 lb
RenkFüme Cam
derinlik24 "
BitişEpoksi
MalzemeÇelik
genişlik60 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 38.1
Gemi yüksekliği (cm)18.42
Gemi uzunluğu (cm)153.04
Gemi genişliği (cm)61.6
HS kodu9403908020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapasiteRenkderinlikMalzemegenişlikÜcret
METRO 1836NBL Tel Raf 1-1/8 Y x 18 G x 36 İnç D PK5 | AA8ZYY 1BEV4 1836NBL800 lbSiyah18 "Paslanmaz çelik36 "€385.56
METRO 1848NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 48 İnç D PK5 | AA8ZYZ 1BEV5 1848NBL800 lbSiyah18 "Çelik48 "€447.14
METRO 1860NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 60 İnç D PK5 | AA8ZZA 1BEV6 1860NBL600 lbSiyah18 "Çelik60 "€522.11
METRO 1872NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 18 G x 72 İnç D PK5 | AA8ZZB 1BEV7 1872NBL600 lbSiyah18 "Çelik72 "€589.08
TEKLİF TALEBİ
METRO 2436NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 36 İnç D PK5 | AA8ZZC 1BEV8 2436NBL800 lbSiyah24 "Çelik36 "€473.92
METRO 2448NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 48 İnç D PK5 | AA8ZZD 1BEV9 2448NBL800 lbSiyah24 "Çelik48 "€581.02
METRO 2460NBL Tel Raf 1-1 / 8 Y x 24 G x 60 İnç D PK5 | AA8ZZE 1BEW1 2460NBL600 lbSiyah24 "Çelik60 "€612.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

METRO 2460N-DSG Tel Raf 24 x 60 inç Füme Cam - 4'lü Paket
€565.37 / Adet