METRO 65120-IP Masa Arabası 3 Raflı 39x36x24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Arabası |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 39 " |
Uzunluk | 36 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00