METRO 65201-1P Masa Arabası 3 Raf 39x60x36
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Arabası |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Raf Sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 39 " |
Uzunluk | 60 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00