METRO 74UP-DSG Tel Raf Dikmesi Çelik 74 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Sonrası |
Renk | Avcı yeşili |
Bitiş | Cam |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 74 " |
Gönderi Genişliği | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 190.5 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
86UPBL | Siyah | mat | 86 " | €36.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
63UP-DSG | Avcı yeşili | Cam | 63 " | €26.25 | ||
86UP-DSG | Avcı yeşili | Cam | 86 " | €36.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
63UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 63 " | €38.18 | ||
74UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 74 " | €27.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
86UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 86 " | €53.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
74UP-DCH | Bakır | çekiç sesi | 74 " | €32.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00