METRO 86UPBL Tel Raf Direk Çelik 86 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Raf Sonrası |
Renk | Siyah |
Bitiş | mat |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 86 " |
Gönderi Genişliği | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
HS kodu | 8302423065 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
63UP-DSG | Avcı yeşili | Cam | 63 " | €26.25 | ||
74UP-DSG | Avcı yeşili | Cam | 74 " | €28.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
86UP-DSG | Avcı yeşili | Cam | 86 " | €36.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
63UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 63 " | €38.18 | ||
74UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 74 " | €27.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
86UPW | Beyaz | Epoksi kaplamalı | 86 " | €53.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
74UP-DCH | Bakır | çekiç sesi | 74 " | €32.16 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00