METRO 86P-DCH Raf Direk Eklentisi 86 İnç H Bakır - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Direği |
Renk | Bakır Hammertone |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
Gönderi Yüksekliği | 86 " |
Gönderi Genişliği | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 220.98 |
Gemi genişliği (cm) | 10.49 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00