METRO 86UP-4PK Mobil Post 86in - 4'lü Paket Krom Kaplama
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Gönderi |
Renk | Gümüş |
Bitiş | Krom kaplama |
Gönderi Yüksekliği | 86.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 221.74 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
86UPK3 | Yeşil | Metromühür 3 | €174.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00