METRO 86UPK3 Mobil Direk 86-1/2 İnç Conta 3'lü 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mobil Gönderi |
Renk | Yeşil |
Bitiş | Metromühür 3 |
Gönderi Yüksekliği | 86.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
86UP-4PK | Gümüş | Krom kaplama | €174.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00