METRO A1848NC Tel Raf 18x48 inç Krom Kaplama
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Hızlı Köşe Çıkışı |
Kapasite | 800 lb |
Renk | Gümüş |
derinlik | 18 " |
Bitiş | krom |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.56 |
Gemi genişliği (cm) | 46.36 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00