METRO MBA116 Çekmece Bölme Seti Şeffaf
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çekmece Bölücü Kiti |
Renk | Temizle |
Yükseklik | 5.187 " |
uzunluk | (2) 15-1 / 4 ve (6) 7 " |
Toplam yükseklik | 5.187 " |
toplam Genişlik | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA113 | Temizle | 2.25 " | (2) 15-1 / 4 ve (6) 7 " | 2.25 " | 1 / 4 " | €243.56 | ||
MBC113 | Temizle | 2.375 " | (2) 16-3 / 8 ve (6) 4-5 / 8 " | 2.375 " | 1 / 4 " | €249.97 | ||
MBC116 | Temizle | 5.5 " | (2) 16-1 / 4 ve (5) 4-3 / 16 " | 5.5 " | 1 / 4 " | €339.73 | ||
SXR3DIV | Temizle | 3" | (2) 16-4 / 5 ve (6) 5 " | 3" | 1 / 8 " | €137.94 | ||
SXR3DVR | Beyaz | 3" | (5) 16-4 / 5 ve (10) 8 " | 3" | 1 / 8 " | €274.27 | ||
SXR6DIV | Temizle | 6" | (2) 16-4 / 5 ve (6) 5 " | 6" | 1 / 8 " | €184.72 | ||
SXR6DVR | Beyaz | 6" | (5) 16-4 / 5 ve (10) 8 " | 6" | 1 / 8 " | €356.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00