METRO MDV-2TCA Vakum 1.17 Bg 85 Cfm 120vac
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vakum |
Hava akımı | Cfm 85 |
Amper | 6.5 |
Çanta Tipi | kumaş |
Filtre tipi | Mikro Toner |
Yükseklik | 7" |
Hortum Çapı | 1.25 " |
Hortum uzunluğu | 6ft. |
uzunluk | 15 " |
Net ağırlık | 3 lb |
HP zirvesi | 1.17 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 12ft. |
Gerilim | 120 VAC |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 8508600000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00