METRO MX1872F Endüstriyel Raf Düz 18 x 72 Microban
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katı Raf |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 800 lb |
derinlik | 18 " |
Malzeme | Polimer w / Microban |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00