METRO PR2172NK3 Tel Raf 21x72 inç Yeşil Epoksi - 4'lü Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tel Rafı |
Ayarlama Tipi | Bölünmüş Kol |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Yeşil |
derinlik | 21 " |
Bitiş | Epoksi |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 39.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.52 |
Gemi genişliği (cm) | 53.98 |
HS kodu | 9403908020 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00