Micro 100 Bmr-014-2 | Karbür Parmak Freze Çapı 0.014 Kesme Uzunluğu 0.042 | 16f791 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 BMR-014-2 Karbür Parmak Freze Çapı 0.014 Kesme Uzunluğu 0.042 | AA7NZA 16F791

MICRO 100 BMR-014-2 Karbür Parmak Freze Çapı 0.014 Kesme Uzunluğu 0.042

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7NZA Modeli: BMR-014-2Çapraz Referans: 16F791

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€54.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap0.014 "
Boyut TürüOndalık İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliTop Burun
Bitiş StiliTop Burun
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu0.042 "
Liste numarasıBMH
Malzemekarbit
Freze Çapı0.0140 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 8 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesim UzunluğuKöşe yarıçapıÇapListe numarasıBoyun ÇapıBoyun uzunluğuFlüt SayısıUzunlukÜcret
MICRO 100 MMBM-003-3 Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Kanal | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€83.12
MICRO 100 MMBM-003-3X Karbür Parmak Freze 0.3 Mm Kesim 0.3 Mm 2 Flüt | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm€88.65
MICRO 100 MMBM-004-3 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€75.19
MICRO 100 MMBM-004-3X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-004-8 Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesilmiş 0.4 Mm 2 Flüt | AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€71.06
MICRO 100 MMBM-004-8X Karbür Parmak Freze 0.4 Mm Kesim 0.4 Mm 2 Kanal | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm€77.16
MICRO 100 MMBM-005-10 Karbür Parmak Freze 0.5 Mm Kesilmiş 0.5 Mm 2 Flüt | AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm€62.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 BMR-014-2 Karbür Parmak Freze Çapı 0.014 Kesme Uzunluğu 0.042
€54.68 / Adet