Micro 100 CT-120 | Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | 18d425 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 CT-120 Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8EZL 18D425

MICRO 100 CT-120 Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8EZL Modeli: CT-120Çapraz Referans: 18D425

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€62.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Kesme YönüSağ el
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk5"
Şaft Yüksekliği1"
Şaft Genişliği1 / 2 "
stilCT
İpucu Uzunluğu3 / 4 "
Uç Kalınlığı1 / 8 "
Uç Genişliği5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiUç GenişliğiÜcret
MICRO 100 CT-121 Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8EZM 18D426 CT-1215"1"1 / 2 "1 / 4 "€48.37
MICRO 100 CT-122 Lehimli Alet Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | AA8EZN 18D427 CT-1225"1"1 / 2 "3 / 16 "€43.71
MICRO 100 CT-130 Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 5/8 İnç Genişlik | AA8EZP 18D428 CT-1305"1.25 "5 / 8 "3 / 8 "€63.51
MICRO 100 CT-140 Lehimli Takım Bit Sayısı 6 İnç Uzunluk 3/4 İnç Genişlik | AA8EZQ 18D429 CT-1406"1.5 "3 / 4 "3 / 8 "€75.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 CT-120 Lehimli Takım Bit Sayısı 5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik
€62.41 / Adet