Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 DM-500-290 Delme Uçlu Freze | AA7WUN 16T595

MICRO 100 DM-500-290 Matkap Noktalı Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7WUN Modeli: DM-500-290Çapraz Referans: 16T595
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
€117.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 2 "
Boyut TürüKesirli İnç
Son90 Derece Dahil
Bitiş StiliMatkap Noktası
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl Karbür
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarasıDM
Malzemekarbit
Freze Çapı0.5000 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "
TipMatkap Değirmeni

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişKesim UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 DM-125-290 Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "kaplanmamış1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€33.56
MICRO 100 DM-125-290X Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN Kaplamalı1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€34.35
MICRO 100 DM-125-490 Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "kaplanmamış1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€39.30
MICRO 100 DM-125-490X Matkap Uçlu Parmak Freze | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN Kaplamalı1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€36.53
MICRO 100 DM-187-290 Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "kaplanmamış5 / 8 "22"3 / 16 "€45.32
MICRO 100 DM-187-290X Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "AlTiN Kaplamalı5 / 8 "22"3 / 16 "€48.06
MICRO 100 DM-187-490 Matkap Uçlu Parmak Frezesi | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "kaplanmamış5 / 8 "42"3 / 16 "€53.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 DM-500-290 Matkap Noktalı Parmak Freze
€117.92 / Adet