SHEPHERD CASTER Sert Plaka Tekeri
stil | Model | İşaretleme olmayan | Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı | Tekerlek Malzemesi | Dış Cıvata Deliği Aralığı | Toplam yükseklik | Plaka Boyutu | Plaka kalınlığı | Levha Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRI40120ZN-3R | Yok hayır | 0 ila 299 lb. | Kauçuk | 1-3 / 4 "x 3" | 4.88 " | 2-5/8" x 3-3/4" | 0.098 " | C | €13.41 | |
B | PGR60120ZN-TPR33 (GG) | Evet | 300 ila 999 lb. | Termoplastik Kauçuk | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | €28.72 | |
B | PGR60120ZN-TPU33 (GG) | Evet | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 1-3 / 4 x 3 " | 7.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | A | €31.09 | |
B | PGR40120ZN-TPU22 (GG) | Evet | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €17.57 | |
B | PGR40120ZN-TPR22 (GG) | Evet | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 1-3 / 4 x 3 " | 5.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €16.80 | |
B | PGR50120ZN-TPR22 (GG) | Evet | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €22.81 | |
B | PGR30120ZN-TPU21 (GG) | Evet | 0 ila 299 lb. | Poliüretan | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €17.08 | |
B | PGR30120ZN-TPR21 (GG) | Evet | 0 ila 299 lb. | Termoplastik Kauçuk | 1-3 / 4 x 3 " | 4.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €18.06 | |
B | PGR50120ZN-TPU22 (GG) | Evet | 300 ila 999 lb. | Poliüretan | 1-3 / 4 x 3 " | 6.25 " | 2-5/8 x 3-3/4" | 0.125 " | C | €25.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendinden Tahrikli Zemin Yıkayıcılar
- Gardırop Dolapları
- Metal Esnek Boru
- Hidrolik Kartuş Valfler
- Mobil Yağ Soğutucular
- Tel Konnektörleri
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- balastlar
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Alüminyum
- TANIS BRUSHES Kablolu tüp fırça
- DAYTON Kombinasyon Yumuşak Yolvericiler
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Düşürme Kutusu
- SUPERIOR TOOL Quick Cut Serisi, Boru Kesiciler
- HELICOIL Düz Fiş Tapalar, UNF, 2B
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 40 Montaj 90 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 Kalıplı 90 Derece dirsekler
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS Fabrika Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- VOLLRATH Sığ Tepsiler
- EATON Bağlantı Kitleri