Micro 100 Gel-250-4 | Uç Değirmeni | 14t166 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GEL-250-4 Parmak Freze | AA6RRT 14T166

MICRO 100 GEL-250-4 Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6RRT Modeli: GEL-250-4Çapraz Referans: 14T166
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
€72.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 4 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
Bitişkaplanmamış
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1.5 "
Liste numarasıGEL
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 4 "
Flüt Sayısı4
Uzunluk4"
Şaft Dia.1 / 4 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişKesim UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 GEL-187-2X Parmak Freze | AA6RRM 14T161 GEL-187-2X3 / 16 "AlTiN Kaplamalı1.125 "23"3 / 16 "€44.57
MICRO 100 GEL-312-4 Parmak Freze | AA6RRV 14T170 JEL-312-45 / 16 "kaplanmamış1.625 "44"5 / 16 "€56.49
MICRO 100 GEL-375-2 Parmak Freze | AA6RRX 14T172 JEL-375-23 / 8 "kaplanmamış1.75 "24"3 / 8 "€80.02
MICRO 100 GEL-375-2X Parmak Freze | AA6RRY 14T173 GEL-375-2X3 / 8 "AlTiN Kaplamalı1.75 "24"3 / 8 "€79.49
MICRO 100 GEL-500-2 Parmak Freze | AA6RTB 14T180 JEL-500-21 / 2 "kaplanmamış3"26"1 / 2 "€121.24
MICRO 100 GEL-500-2X Parmak Freze | AA6RTC 14T181 GEL-500-2X1 / 2 "AlTiN Kaplamalı3"26"1 / 2 "€139.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GEL-250-4 Parmak Freze
€72.35 / Adet