Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 GEM-500-2X Parmak Freze | AA6LMK 14G012

MICRO 100 GEM-500-2X Parmak Freze

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6LMK Modeli: GEM-500-2XÇapraz Referans: 14G012
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
€111.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür End Mill
Kesme YönüSağ el
Kesme türüMerkez
Çap1 / 2 "
Boyut TürüKesirli İnç
SonTek
Freze UygulamasıKaba işleme / Son işlem
Freze StiliKare
Bitiş StiliKare
BitişAlTiN Kaplamalı
sınıfC2 Mikro Tahıl
Helezon açısı30 Dereceleri
Kesim Uzunluğu1"
Liste numarasıGEM
Malzemekarbit
Freze Çapı1 / 2 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk3"
Şaft Dia.1 / 2 "
TipKaba işleme / Son işlem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.74
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)1.74
HS kodu8207703030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapBitişKesim UzunluğuFlüt SayısıUzunlukŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 GEM-140-2X Parmak Freze | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "AlTiN Kaplamalı1 / 2 "22"3 / 16 "€43.43
MICRO 100 GEM-140-3 Parmak Freze | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "kaplanmamış1 / 2 "32"3 / 16 "€32.63
MICRO 100 GEM-140-3X Parmak Freze | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "AlTiN Kaplamalı1 / 2 "32"3 / 16 "€39.17
MICRO 100 GEM-140-4 Parmak Freze | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "kaplanmamış1 / 2 "42"3 / 16 "€34.53
MICRO 100 GEM-140-4X Parmak Freze | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "AlTiN Kaplamalı1 / 2 "42"3 / 16 "€36.71
MICRO 100 GEM-156-2 Parmak Freze | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "kaplanmamış9 / 16 "22"3 / 16 "€34.58
MICRO 100 GEM-156-2X Parmak Freze | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "AlTiN Kaplamalı9 / 16 "22"3 / 16 "€41.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 GEM-500-2X Parmak Freze
€111.18 / Adet