Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 LTR-187-6 İplik Giderici Alet - Torna | AA7WNE 16T429

MICRO 100 LTR-187-6 Diş Tahliye Aleti - Torna

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WNE Modeli: LTR-187-6Çapraz Referans: 16T429
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
€48.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Kabartma Delme Çubuğu
Kesici Dia.0.187 "
Kesme YönüSağ el
Düz Kesim5 / 64 "
Bitişkaplanmamış
MalzemeC2 Mircograin Karbür
Maks. derinlik3 / 8 "
Uzunluk2"
Projeksiyon0.04 "
yarıçap0.003-0.007 "
Şaft Dia.3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Maks. derinlikUzunlukProjeksiyonyarıçapŞaft Dia.Ücret
MICRO 100 LTR-125-6 İplik Açma Aleti - Torna | AA7WNC 16T427 LTR-125-60.125 "3 / 8 "1.5 "0.04 "0.002-0.004 "1 / 8 "€40.33
MICRO 100 LTR-187-12 Diş Gevşetme Aleti - Torna | AA7WND 16T428 LTR-187-120.187 "3 / 4 "2"0.04 "0.003-0.007 "3 / 16 "€53.85
MICRO 100 LTR-250-16 Diş Gevşetme Aleti - Torna | AA7WNF 16T430 LTR-250-160.25 "1"2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€58.64
MICRO 100 LTR-250-8 Diş Kabartma Aleti - Torna | AA7WNG 16T431 LTR-250-80.25 "1 / 2 "2.5 "0.05 "0.003-0.007 "1 / 4 "€59.25
MICRO 100 LTR-312-12 Diş Boşaltma Aleti - Torna | AA7WNH 16T432 LTR-312-120.312 "3 / 4 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€80.78
MICRO 100 LTR-312-20 İplik Açma Aleti - Torna | AA7WNJ 16T433 LTR-312-200.312 "1.25 "2.5 "0.075 "0.003-0.007 "5 / 16 "€71.61
MICRO 100 LTR-375-12 Diş Boşaltma Aleti - Torna | AA7WNK 16T434 LTR-375-120.375 "3 / 4 "2.5 "0.1 "0.003-0.007 "3 / 8 "€105.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 LTR-187-6 Diş Tahliye Aleti - Torna
€48.16 / Adet