Micro 100 Qdc-00 | Kombinasyon Matkap/havşa | 16t483 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QDC-00 Kombine Matkap/havşa | AA7WPX 16T483

MICRO 100 QDC-00 Kombinasyonu Matkap/havşa açma

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7WPX Modeli: QDC-00Çapraz Referans: 16T483

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€37.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Değiştirilebilir Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı1 / 8 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.1 / 40 "
beden1 / 32 "
TipHızlı değişim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişFlüt SayısıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
MICRO 100 QDC-00X Kombine Matkap / havşa açma | AA7WPY 16T484 QDC-00X1 / 8 "AlTiN Kaplamalı21.5 "1 / 40 "1 / 32 "€44.42
MICRO 100 QDC-01 Kombine Matkap / havşa açma | AA7WPZ 16T485 QDC-011 / 8 "kaplanmamış21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€37.67
MICRO 100 QDC-01X Kombine Matkap / havşa açma | AA7WQA 16T486 QDC-01X1 / 8 "AlTiN Kaplamalı21.5 "1 / 32 "1 / 32 "€42.08
MICRO 100 QDC-1 Kombine Matkap / havşa açma | AA7WQB 16T487 QDC-11 / 8 "kaplanmamış21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€42.18
MICRO 100 QDC-1X Kombine Matkap / havşa açma | AA7WQC 16T488 QDC-1X1 / 8 "AlTiN Kaplamalı21.5 "3 / 64 "3 / 64 "€41.40
MICRO 100 QDC-2 Kombine Matkap/havşa | AA7WQD 16T489 QDC-23 / 16 "kaplanmamış21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€36.54
MICRO 100 QDC-2X Kombine Matkap / havşa açma | AA7WQE 16T490 QDC-2X3 / 16 "AlTiN Kaplamalı21.875 "5 / 64 "5 / 64 "€45.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QDC-00 Kombinasyonu Matkap/havşa açma
€37.16 / Adet