Micro 100 Qmfr-015-375-080 | Kanal Açma Aracı | 16l928 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 QMFR-015-375-080 Kanal Açma Aleti | AA7RTL 16L928

MICRO 100 QMFR-015-375-080 Kanal Açma Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7RTL Modeli: QMFR-015-375-080Çapraz Referans: 16L928

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€72.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Açma Aracı
Delik Dia.0.08 "
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
sınıfC2
Oluk Genişliği0.015 "
MalzemeMikro Tahıl Karbür
Maks. Kesme derinliği0.375 "
Dengelemek0.025 "
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.0.187 "
stilTam Yarıçap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)4.45
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.BitişOluk GenişliğiMaks. Kesme derinliğiDengelemekUzunlukÜcret
MICRO 100 QMFR-015-250-080 Kanal Açma Aleti | AA7RTJ 16L926 QMFR-015-250-0800.08 "kaplanmamış0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€71.56
MICRO 100 QMFR-015-250-080X Kanal Açma Aleti | AA7RTK 16L927 QMFR-015-250-080X0.08 "AlTiN Kaplamalı0.015 "0.25 "0.025 "1.5 "€74.89
MICRO 100 QMFR-015-375-080X Kanal Açma Aleti | AA7RTM 16L929 QMFR-015-375-080X0.08 "AlTiN Kaplamalı0.015 "0.375 "0.025 "1.5 "€78.13
MICRO 100 QMFR-015-500-080 Kanal Açma Aleti | AA7RTN 16L930 QMFR-015-500-0800.08 "kaplanmamış0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€71.07
MICRO 100 QMFR-015-500-080X Kanal Açma Aleti | AA7RTP 16L931 QMFR-015-500-080X0.08 "AlTiN Kaplamalı0.015 "0.5 "0.025 "1.5 "€75.98
MICRO 100 QMFR-020-250-080 Kanal Açma Aleti | AA7RTQ 16L932 QMFR-020-250-0800.08 "kaplanmamış0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€64.89
MICRO 100 QMFR-020-250-080X Kanal Açma Aleti | AA7RTR 16L933 QMFR-020-250-080X0.08 "AlTiN Kaplamalı0.02 "0.25 "0.025 "1.5 "€70.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 QMFR-015-375-080 Kanal Açma Aleti
€72.23 / Adet