Micro 100 Rad-9 | Lehimli Takım Ucu Rad 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik | 18d625 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 RAD-9 Brazed Tool Bit Rad 3.5 Inch Length 1/2 Inch Width | AA8FGV 18D625

MICRO 100 RAD-9 Lehimli Alet Ucu Rad 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8FGV Modeli: RAD-9Çapraz Referans: 18D625
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
€83.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kaynaklı Alet Bit
Kesme YönüSağ el
Bitişçinko
MalzemeÇelik w / Karbür Uç
Uzunluk3.5 "
yarıçap9 / 32 "
Şaft Yüksekliği1 / 2 "
Şaft Genişliği1 / 2 "
stilRAD
İpucu Uzunluğu1 / 2 "
Uç Kalınlığı1 / 8 "
Hoşgörü0.0005 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207803000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukyarıçapŞaft YüksekliğiŞaft GenişliğiÜcret
MICRO 100 RAD-1 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGL 18D617 RAD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAD-2 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGM 18D618 RAD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€75.84
MICRO 100 RAD-3 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGN 18D619 RAD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€77.06
MICRO 100 RAD-4 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGP 18D620 RAD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€76.26
MICRO 100 RAD-5 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGQ 18D621 RAD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€76.61
MICRO 100 RAD-6 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGR 18D622 RAD-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€74.79
MICRO 100 RAD-7 Lehimli Takım Ucu Rad 2.5 İnç Uzunluk 3/8 İnç Genişlik | AA8FGT 18D623 RAD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€75.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 RAD-9 Lehimli Alet Ucu Rad 3.5 İnç Uzunluk 1/2 İnç Genişlik
€83.23 / Adet