Micro 100 Th-107 | Takım Tutucu - Çelik | 18e410 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TH-107 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBT 18E410

MICRO 100 TH-107 Takım Tutucu - Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8GBT Modeli: TH-107Çapraz Referans: 18E410
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
€106.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El aleti tutucu
Uzunluk2.75 "
Sap5 / 16 "
Şaft Dia.5 / 8 "
Şaft Genişliği1 / 4 "
stilmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.86
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapŞaft Dia.stilÜcret
MICRO 100 TH-84 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBJ 18E402 TH-841 / 8 "1 / 2 "İnç€112.95
MICRO 100 TH-85 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBK 18E403 TH-853 / 16 "1 / 2 "İnç€112.95
MICRO 100 TH-86 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBL 18E404 TH-861 / 4 "1 / 2 "İnç€107.76
MICRO 100 TH-87 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBM 18E405 TH-875 / 16 "1 / 2 "İnç€107.76
MICRO 100 TH-88 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBN 18E406 TH-883 / 8 "1 / 2 "metrik€106.55
MICRO 100 TH-104 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBP 18E407 TH-1041 / 8 "5 / 8 "metrik€107.76
MICRO 100 TH-105 Takım Tutucu - Çelik | AA8GBQ 18E408 TH-1053 / 16 "5 / 8 "metrik€107.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TH-107 Takım Tutucu - Çelik
€106.43 / Adet