ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Male Connector, Flare x MNPT, Low Lead Brass
stil | Model | Flare İplik Boyutu | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 704048-0808 | 3 / 4-16 | 3 / 4 " | 750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €13.13 | |
A | 704048-0806 | 3 / 4-16 | 3 / 4 " | 750 psi | 3 / 8 " | 1 / 2 " | €11.06 | |
A | 704048-0608 | 3 / 4-16 | 5 / 8 " | 1000 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €12.34 | |
A | 704048-0604 | 5 / 8-18 | 5 / 8 " | 1000 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €7.39 | |
A | 704048-0606 | 5 / 8-18 | 5 / 8 " | 1000 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €8.57 | |
A | 704048-1008 | 7 / 8-14 | 7 / 8 " | 650 psi | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €15.32 | |
A | 704048-0402 | 7 / 16-20 | 7 / 16 " | 1000 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | €3.68 | |
A | 704048-0404 | 7 / 16-20 | 7 / 16 " | 1000 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €4.90 | |
A | 704048-0406 | 7 / 16-20 | 7 / 16 " | 1000 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €11.29 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bant Bağları
- Elektrik Ünitesi Isıtıcıları
- Özel Seviyeler
- Özel Zımparalar
- Duylar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Soketler ve Uçlar
- Halı Alet Setleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Dişli
- GERBER PLUMBING Sıcak Mil ve Bonnet
- BEL-ART - SCIENCEWARE Otoklavlanabilir Biyolojik Tehlike Torbası
- GRAINGER Emzik 1-1 / 2 İnç
- APPLETON ELECTRIC Fabrikada Mühürlü Aydınlatma Armatürü
- VULCAN HART Kalbur Topuzu
- DURHAM MANUFACTURING Bölme Kutuları
- APOLLO VALVES 94MBV Serisi Mini Küresel Vanalar
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü 12 Noktalı Standart Metrik Lokma Setleri
- WESTWARD Arka Kapak Contaları
- BROWNING 5V Kayışlar İçin QD Kasnaklar, 4 Yivli