Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MICRO 100 TMM-120100X Thread Mill Helical Flute | AA7VPC 16R790

MICRO 100 TMM-120100X Diş Freze Helisel Yiv

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7VPC Modeli: TMM-120100XÇapraz Referans: 16R790

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€368.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İplik Fabrikası
Dia Kesme.9.15mm
BitişAlTiN Kaplamalı
flüt4
Boyut Ekle22mm
Kesim Uzunluğu100mm
MalzemeC2 Micrograin Karbür
Zift1.00
Şaft Dia.10mm
Konu BoyutuM12.0-1.00
TipHelisel Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu BoyutuDia Kesme.BitişKonu TürüflütBoyut EkleKesim UzunluğuZiftÜcret
MICRO 100 TM-11NPT İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "ve 2" NPT-11.50.62 "KaplamasızNPT41.125 "4"11.5€426.93
MICRO 100 TM-11NPTFX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHR 16R662 Tm-11nptfx1 "ve 2" NPTFX-11.50.62 "AlTiN KaplamalıNPTF41.125 "4"11.5€496.34
MICRO 100 TM-11NPTX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "ve 2" NPT-11.50.62 "AlTiN KaplamalıNPT41.125 "4"11.5€444.82
MICRO 100 TM-14NPT İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 ve 3/4 NPT-140.495 "KaplamasızNPT40.875 "4"14€320.60
MICRO 100 TM-14NPTF İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 ve 3/4 NPTFX-140.495 "KaplamasızNPTF40.875 "4"14€353.30
MICRO 100 TM-14NPTFX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHW 16R666 Tm-14nptfx1/2 ve 3/4 NPTFX-140.495 "AlTiN KaplamalıNPTF40.875 "4"14€320.12
MICRO 100 TM-14NPTX İplik Öğütücü Helisel Kanal | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 ve 3/4 NPT-140.495 "AlTiN KaplamalıNPT40.875 "4"14€345.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO 100 TMM-120100X Diş Freze Helisel Yiv
€368.80 / Adet