Micro Plastics 13me053 | Yuvarlak Ara Parça Naylon M4 5mm - Pk10 | 3zmt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 13ME053 Yuvarlak Ara Parça, Naylon, M4, 5mm Uzunluk, 10Pk | AD3JNT 3ZMT2

MICRO PLASTICS 13ME053 Yuvarlak Ara Parça, Naylon, M4, 5mm Uzunluk, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JNT Modeli: 13ME053Çapraz Referans: 3ZMT2

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€4.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Aralayıcı
RenkSiyah
Dia İçinde.4.3mm
Dia İçinde. Hata payı+0.010 "
uzunluk5"
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.8mm
Dia dışında. Hata payı+/- 0.015 "
Vida BoyutuM4
Sıcaklık. menzil185 F
TipAçık Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 13ME053 Yuvarlak Ara Parça, Naylon, M4, 5mm Uzunluk, 10Pk
€4.91 / paket