Micro Plastics 13sprt116 | Tespit Ara Parçası 0.375 X 3/4 L - Pk10 | 3xyw9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 13SPRT116 Tutma Ara Parçası, 0.375 X 3/4 Boyut, 10Pk | AD3CHX 3XYW9

MICRO PLASTICS 13SPRT116 Tutma Ara Parçası, 0.375 X 3/4 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3CHX Modeli: 13SPRT116Çapraz Referans: 3XYW9
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
€6.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutucu Ara Parçası
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde.0.375 "
Dia İçinde. Hata payı+0.010 "
uzunluk3 / 4 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.1 / 2 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.005 "
Tutma Kaburga Çapı.0.234 "
Sıcaklık. menzil185 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3925900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 13SPRT116 Tutma Ara Parçası, 0.375 X 3/4 Boyut, 10Pk
€6.50 / paket