Micro Plastics 15tsp022 | Yuvarlak Ayrışma 10-32 X 3/8 L - Pk10 | 3zmw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MİKRO PLASTİK 15TSP022 Yuvarlak Ayırıcı, 10-32 Diş Boyutu, 3/8 Boyut, 10Pk | AD3JPW 3ZMW2

MICRO PLASTICS 15TSP022 Yuvarlak Uç, 10-32 Diş Boyutu, 3/8 Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD3JPW Modeli: 15TSP022Çapraz Referans: 3ZMW2
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
€8.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Standoff
RenkDoğal (Madenden)
Dia İçinde. Hata payı+/- 0.005 "
uzunluk3 / 8 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.005 "
MalzemeNaylon
Dış Çap.3 / 8 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.015 "
Vida Boyutu# 10-32
Sıcaklık. menzil185 F
Konu Derinliği3 / 8 "
TipKadın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MICRO PLASTICS 15TSP022 Yuvarlak Uç, 10-32 Diş Boyutu, 3/8 Boyut, 10Pk
€8.58 / paket